ピンヘッダ 20極 1mm 2列
Samtec FTM-110-02-L-DV は、FTM シリーズマイクロ Terminal ストリップです。最大 100 個の I / ストリップの柔軟な位置に、マイクロ低プロファイルヘッダがあります。Terminal material: りん 定格電流: 2.8 A/ ピン 動作温度範囲 :-55 ℃ to +125 ℃
仕様●シリーズ:FTM●ピッチ:1mm●極数:20●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:196-9904
アズワン品番65-7731-10
内容量1個
商品豆知識