配線ダクト 1m 黒

配線ダクト 1m 黒 SIG

ジッパーバンドによる開閉が簡単です 高速化 長い耐用年数と長いサポートされていない長さのための、大型のピンとダブルストップドッグシステムを備えたバージョン ファスナーは、どのチェーンリンクでも長くて短縮できます 静かでスムーズな走行を可能にする小さなピッチ ス

仕様●幅:15 mm●深さ:17mm●トランキング/チェーンタイプ:ケーブルチェーン●色:黒●材質:ポリマー●長さ:1m●スロットタイプ:フレキシブル●最小曲げ半径:48 mm●耐火性:難燃性, 自消性●シリーズ:15, e-chain●コード番号:185-2802 アズワン品番65-7457-38 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66363160 15.015.048.0
13,700
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする