スペードコネクタ 1袋 18000個入

スペードコネクタ 1袋 18000個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

TE Connectivity FASTIN FASTONシリーズ110クイックコネクトタブ圧着端子
FASTIN FASTON 110シリーズクイックコネクト圧着タブ端子は、迅速な取り付けと一様な信頼性を提供します。FASTIN FASTON 110タブ端子は、安定した電気的及び機械的性能を保証するFASTON 110圧着タ

仕様●タイプ:タブ●適合電線サイズmm2 Min:0.5mm2●適合電線サイズmm2 Max:1.5mm2●タブサイズ:2.79 x 0.79mm●絶縁:非絶縁●適合電線サイズAWG Min:20AWG●結線方法:圧着●コンタクト材質:真鍮●表面処理:コンタクト:錫●シリーズ:FASTIN-FASTON .110●コード番号:190-3614 アズワン品番65-7737-41 内容量1袋(18000個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66363406 160743-4
467,000
459,800
505,780 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする