基板用端子台 2327シリーズ 5mmピッチ 1列 4極 緑 1袋 2個入
Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。
仕様●極数:4●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:20A●接続方向:横型●色:緑●定格電圧:1.6 kV 、300 V ac●シリーズ:2327●深さ:25.3mm●コード番号:191-9060
アズワン品番65-7639-83
内容量1袋(2個)