結束バンド(金属・X線検出用/100本 EA475FXシリーズ

結束バンド(金属・X線検出用/100本 EA475FXシリーズ エスコ

金属検出機とX線検出機の両方で検出が可能になり、食品製造現場での異物混入対策に効果的です。
X線検出機において、特に優れた検出感度を発揮します。
金属検出機での検出感度は、標準品のMCTSタイプと同等の性能です。
食品、医薬品製造現場におけるHACCPシステム

仕様●全長(mm):153●幅(mm):3.5●厚み(mm):1.2●最大径(mm):36●入数(本):100●材質:66ナイロン・鉄系成分●使用温度範囲:-40~85℃●ループ引張強度:11.22kgf●食品衛生法適合品 アズワン品番65-9259-94 内容量1箱(100本)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66366240 EA475FX-115
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする