450角用フロアハッチ(充填用/把手式) EA997LEシリーズ

450角用フロアハッチ(充填用/把手式) EA997LEシリーズ エスコ 450角用フロアハッチ(充填用/把手式) EA997LEシリーズ エスコ

ガタツキ、騒音を防止するクッション付きの受枠です。

仕様●仕様:400角●サイズ:450×450×40(H)mm●重量:5.3kg●充填時の蓋重量:約19kg●材質:本体/アルミ、スチール クッション/軟質ポリ塩化ビニル●モルタル充填用(充填深さ21.2mm)●屋内用●一般型●公共建築協会評価対象品●アルミ目地製 アズワン品番65-9342-09 内容量1枚
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66367868 EA997LE-51
オープン
18,900
20,790 (税込)
翌日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする