長袖シャツ グリーン 1293-60シリーズ

長袖シャツ グリーン 1293-60シリーズ ジーベック

年間コーディネート可能な秋冬対応の長袖シャツです。
ブルゾン同様に、シャツにもメッシュ仕様のマチ付き大型胸ポケット付きです。
左胸のポケットには便利に出し入れできるペン差しも付いています。
用途:作業全般

仕様抗菌防臭加工 グリーン 番号コード:861-0882 胸囲(cm)124 混率(%)ポリエステル65/綿35(帯電防止素材) 肩幅(cm)52 袖丈(cm)61.5 着丈(cm)84 アズワン品番65-8329-81 内容量1着
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66368604 1293-60-3L
6,450
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする