シューズハンガー #3123シリーズ

シューズハンガー #3123シリーズ - イノマタ化学シューズハンガー #3123シリーズ - イノマタ化学シューズハンガー #3123シリーズ - イノマタ化学

洗った靴をサッとかけてしっかり乾燥できます。

仕様●カラー:ブルー●サイズ:28.7×18.2×厚さ1.9cm●材質●▼ポリプロピレンアズワン品番65-8980-16内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66370327#3123
140
139
153(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

物干金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする