曜日別特売

リニアガイドレール SRシリーズ

リニアガイドレール SRシリーズ - THK

SR リニアレール
THK SR リニアレールは、さまざまな環境におけるミニチュア、工作機械、その他の用途向け THK リニアキャリー製品に適しています。

仕様●メーカーシリーズ:SR●レール幅:20mm●レール長さ:940mm●コード番号:730-0102アズワン品番65-8049-56内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66370476SR20-940L(GK)
56,500
55,980
61,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする