基板接続用ソケット 20 極 5mm 4 列 スルーホール 1セット 60個入

基板接続用ソケット 20 極 5mm 4 列 スルーホール 1セット 60個入 SAMTEC

仕様●入数:1トレイ(60個入り)●極数:20●行数:4●ピッチ:5mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:スルーホール●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:MPSC●コード番号:229-5113 アズワン品番65-7568-85 内容量1セット(60個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66371535 MPSC-02-16-02-7.70-03-L-V
65,800
64,980
71,478 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする