コネクタ端子 圧着端子 オス メイテンロックシリーズ 圧着 1袋 1000個入
適合する工具フレームについては、品番 ; 849-114 849-114 を、適合するダイセットについては、品番 ; 361-9584 361-9584 を参照してください。 また、1.02~2.54 mmケーブルでの直径の小さい絶縁材には、クリンプフレーム ; 849-136 849-136 を使用します。
TE Connecti
仕様●オス/メス:オス●併用可能製品:コマーシャルMATE-N-LOKコネクタハウジング●シリーズ:Commercial MATE-N-LOK●適合電線サイズmm2 Min:0.2mm2●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Min:24AWG●コンタクト材質:リン青銅●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+105℃●コード番号:191-7246
アズワン品番65-7721-44
内容量1袋(1000個)
商品豆知識