コロカットMB 溝入れ用超硬ヘッド(325)1025 1セット(5個入) MB09G2000216シリーズ

コロカットMB 溝入れ用超硬ヘッド(325)1025 1セット(5個入) MB09G2000216シリーズ サンドビック

MBのシャープな刃先は、高い品質が要求される、低送りでの低速での内径加工に適しています。
工具とチップの両方の交換とセットアップが簡単に行え、機械のダウンタイムを最小限に抑制します。
溝入れ加工用。

仕様●適合ホルダ:CoroCut MB -サイズ 09●適合被削材:鋼/ステンレス鋼/鋳鉄/非鉄金属/耐熱合金●刃長(mm):5.5●コーティング:PVD●勝手:右●チップ長さ(mm):5.2●原産国:スウェーデン●コード番号:609-7961 アズワン品番65-8199-69 内容量1セット(5個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66372086 MB09G2000216R
15,700
15,680
17,248 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする