TLKスタンダードロッカー スリム 1人用 TLKシリーズ

TLKスタンダードロッカー スリム 1人用 TLKシリーズ アズワン TLKスタンダードロッカー スリム 1人用 TLKシリーズ アズワン TLKスタンダードロッカー スリム 1人用 TLKシリーズ アズワン TLKスタンダードロッカー スリム 1人用 TLKシリーズ アズワン TLKスタンダードロッカー スリム 1人用 TLKシリーズ アズワン TLKスタンダードロッカー スリム 1人用 TLKシリーズ アズワン TLKスタンダードロッカー スリム 1人用 TLKシリーズ アズワン TLKスタンダードロッカー スリム 1人用 TLKシリーズ アズワン

工業規格に準じたロングセラーのスタンダードロッカー。
扉が自然に開くことを防止するキャッチ付き。

仕様●外寸法(W×D×H)mm:316×515×1790●内寸法(W×D×H)mm:252×435×棚上170/中間1200/棚下190●付属品:名指し枠、タオル掛け付き鏡、傘立て、滴受け、ハンガーパイプ、コートフック、網棚2枚(/マス)●扉寸法(W×H)mm:272×1645●材質:スチール●重量(kg):21.2●色:ホワイトグレー●生産国:日本●北海道・沖縄・離島は別途送料が必要です。 アズワン品番65-9623-01 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66373836 TLK-D1SN
26,900
26,800
29,480 (税込)
16日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする