照光式プッシュスイッチ 角型 LA128AF-11Dシリーズ

照光式プッシュスイッチ 角型 LA128AF-11Dシリーズ アズワン 照光式プッシュスイッチ 角型 LA128AF-11Dシリーズ アズワン 照光式プッシュスイッチ 角型 LA128AF-11Dシリーズ アズワン 照光式プッシュスイッチ 角型 LA128AF-11Dシリーズ アズワン 照光式プッシュスイッチ 角型 LA128AF-11Dシリーズ アズワン

LED照光式プッシュスイッチ。
Φ16mm取付。1c接点

仕様注意事項:外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。 形状角形 接点構成1c 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)操作部:18×18×9.6 取付穴径(Φmm)16 動作モーメンタリ 操作部色 端子ハンダ付け端子 アズワン品番67-2186-53 最小負荷電流(mA)AC/DC5V:1 LED定格電圧(V)DC24 LED定格電流(A)0.013 接点定格AC/DC250V:5A 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66375638 LA128AF-11D-24V-G
390
389
428 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする