10 T5 / 990 タイミングベルト 幅 10mm 長さ 990mm 歯数 198 ピッチ 5mm ポリウレタン Optibelt 66375787

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

タイミングベルト 幅 10mm 長さ 990mm 歯数 198 ピッチ 5mm ポリウレタン10 T5 / 990

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
66375787
品番
10 T5 / 990
参考基準価格(税別)¥4,990販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
¥4,898

クロロプレン製の OPTIBELT タイミングベルトは、歯ピッチが 5 mm で、長さが 990 mm の歯磨き粉が 198 本付属します。使用温度範囲: -30 → +80℃ 優れた耐油性及び耐薬品性 メンテナンスフリー

仕様
●長さ:990mm●幅:10mm●ピッチ:5mm●歯の数:198●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0028
アズワン品番
65-7873-79

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする