曜日別特売

比色管(栓ナシ) 204シリーズ

比色管(栓ナシ) 204シリーズ - 日本理化学器械(NRK)

NRK比色管は目盛も乱反射をさけた特殊加工品です。

仕様●TS摺部:24●容量 mL:100●目盛:シルバーステン目盛●栓ナシ●回線目盛5mL●コード番号:204-100BOアズワン品番65-8671-52内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66378079204-100BO
3,500
3,498
3,848(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする