基板用端子台 5mmピッチ 1列 3極 緑 1袋 5個入

基板用端子台 5mmピッチ 1列 3極 緑 1袋 5個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

仕様●極数:3●ピッチ:5mm●行数:1●オス/メス:オス●結線方法:スプリング●タイプ:スプリング端子台●定格電流:16A●接続方向:垂直●色:緑●定格電圧:300 V ac●幅:15mm●コード番号:195-1988 アズワン品番65-7668-02 内容量1袋(5個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66379217 2350397-3
2,670
2,598
2,858 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする