クレビス SGA-M20X1 5
Festo オン / オフバルブには、サイレンサの方向(右から左へ)に沿って流れる電動アクチュエータがあります。ピストン構造のスライド式で、3 ポートを備えています。最大動作圧力は 4 -10 bar で、標準公称流量は 1、000 l/min です周囲温度: -10 → 50 ℃ 保護クラスは I
仕様●メーカーシリーズ:SGA●内径サイズに合わせる:20mm●製品タイプ:ロッドクレビス●コード番号:202-2629
アズワン品番65-8037-93
内容量1個