木製簡易組立式ディスプレイ 大 W42cm
工具不要で、簡単に組立が可能です。
持ち運びラクなコンパクト収納で、ポップアップなどにもオススメです。
仕様●素材:繊維板(MDF)3mm厚 (脚部のみ5mm厚)●サイズ:W42×D15×H30cm●重量0.9kg●耐荷重:1kg●水や湿気に弱く、濡れると膨張しはめ込みがきつくなったり、カビやシミができたりすることがありますので、水拭きや湿気の多い所での保管はしないでください。
アズワン品番65-9345-60
内容量1個
工具不要で、簡単に組立が可能です。
持ち運びラクなコンパクト収納で、ポップアップなどにもオススメです。