[単3・単4] 急速充電器 単4・単3 2~4本
充電方法:1.充電器に電池をセットします。 2.電源プラグをコンセントに差し込みます。 3.充電が完了すると、充電表示ランプが消灯します。
経済的で、エコロジー。「使い捨て」せずに、充電して「くり返し使える」から、ゴミも減り、お財布にも地球にも優しい。
バッ
仕様●サイズ:68(W)×27(D)×108(H)mm●重量:100g●充電時間:目安(1~2本/3~4本)EA758YG-303/約1時間/約2時間 EA758YG-304/約1時間/約2時間 EA758YG-313/約2時間/約4時間 EA758YG-314/約1.5時間/約3時間●使用温度範囲:0~35℃●対応電池:EA758YG-303、-304、EA758YG-313、-314●充電可能本数/単3形1~4本、単4形1~4本、合わせて4本まで(1~2本倍速充電)●単3形、単4形兼用ニッケル水素電池用
アズワン品番65-9277-41
内容量1個
家電 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66386138 | EA758YK-11 | 77493868 | BCR-QCMH |
![]() |
ビックキャパ リチャージ 専用急速充電器 | アイリスオーヤマ | 1個 | ¥2,798 税込¥3,078 | 注文コードが変更になりました |