サーキットブレーカ付き 通信モジュール Lv4 ワイヤード

サーキットブレーカ付き 通信モジュール Lv4 ワイヤード シュナイダーエレクトリック

Schneider Electric ブレーカステータス制御モジュールです。水銀不使用

仕様●シリーズ:Lv4●ワイヤレス/ワイヤー:ワイヤード●コード番号:221-1282 アズワン品番65-8083-10 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66386795 LV434205
215,000
209,800
230,780 (税込)
欠品中

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする