マグタッチ ロックハンガー DMH-305シリーズ

マグタッチ ロックハンガー DMH-305シリーズ ベロス マグタッチ ロックハンガー DMH-305シリーズ ベロス マグタッチ ロックハンガー DMH-305シリーズ ベロス マグタッチ ロックハンガー DMH-305シリーズ ベロス

フックに掛けた物が外れにくい開閉式のロックレバーが付いています。
フックは上下可動・360度回転で、天井面にも取り付けできます。
スチール製の平らな面に超強力磁石で取り付ける便利な壁掛けフックです。
取り付ける面の鉄板の厚みや表面に施された加工により耐

仕様●耐荷重:水平/5kg、垂直/3kg●材質:ABS樹脂、スチール、真鍮、ネオジウム磁石、アルミニウム、ポリエステル●カラー:ブラック アズワン品番65-9192-94 特性超強力 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66388405 DMH-305BK
2,000
1,998
2,198 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする