タイミングベルト 幅 30mm 長さ 1000mm 歯数 125 ピッチ 8mm ゴム

タイミングベルト 幅 30mm 長さ 1000mm 歯数 125 ピッチ 8mm ゴム Optibelt

クロロプレン製の OPTIBELT タイミングベルトは、歯のピッチが 8 mm で、歯の長さが 125 mm です。長さは 1000 mm です。これは、最高の性能が求められる駆動用途向けに開発された性能動力伝達タイミングベルトです。 優れた構造の OMEGA HP は、標準的なタイミングベルトよ

仕様●長さ:1000mm●幅:30mm●ピッチ:8mm●歯の数:125●材質:ゴム●コード番号:217-0034 アズワン品番65-7879-76 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66388658 1000 8MHP 30
12,800
11,980
13,178 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする