ボールベアリング25mm52mm7308 BE-2RZP

ボールベアリング25mm52mm7308 BE-2RZP - SKF(日本エスケイエフ)

SKF アングルコンタクトボールベアリングは、内径 25 mm、外輪軌道は、ベアリング軸の方向に相対的に 52 mm ずつ移動します。このベアリングは、複合荷重(ラジアル荷重とアキシャル荷重を同時に処理)に対応するように設計されています。 アングルコンタクトボールベアリン

仕様●内径:25mm●外径:52mm●レース幅:15mm●エンドタイプ:シール●コード番号:207-5518アズワン品番65-7893-67内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
663912757308 BE-2RZP
25,800
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする