HDMI2.0 オプティカルケーブル 光ファイバー LHM2-PTシリーズ
セレクター、分配器、マトリクススイッチャー、プロジェクター、大型モニタ、ノートPC、カメラなど、HDMIインターフェイス機器の長距離接続に適します。
HDMI2.0規格に対応し、4K60Hz(4:4:4)やFullHD(1920×1080)の映像を最大で100m延長することができます。
仕様●長さ(m):30●★入数:1本●タイプ:HDMI2.0 オプティカルケーブル●コネクタ形状:HDMIプラグ(タイプA/19ピン/オス)-HDMIプラグ(タイプA/19ピン/オス)●電源:外部電源(外部5V USBポート)●対応解像度:4096×2160●伝送速度:18Gbps●仕様:4K60Hz、3D、Deep Color対応●ケーブル外径:4.5mm●環境対応:屋外対応
アズワン品番4-5433-04
内容量1本
商品豆知識
通信ケーブル の新着商品

