曜日別特売

タイミングベルト 幅 6mm 長さ 144mm 歯数 48 ピッチ 3mm ゴム

タイミングベルト 幅 6mm 長さ 144mm 歯数 48 ピッチ 3mm ゴム - Optibelt

OPTIBELT のタイミングベルトは、期待を上回るように設計及び製造されています。まず、ガラス繊維製のコードを使用して、必要な場所に効率的に電力を供給します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。歯数は 48 です。それはクロロプレンから成ってい

仕様●長さ:144mm●幅:6mm●ピッチ:3mm●歯の数:48●材質:ゴム●コード番号:217-0306アズワン品番65-7888-05内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66396008144 3M 6
1,070
999
1,099(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする