PES フィルターユニット(ユニットタイプ) FBシリーズ

PES フィルターユニット(ユニットタイプ) FBシリーズ - Thermo Fisher Scientific

ローバインディング
液体培地のろ過や粒子除去などに最適
Non-pyrogenic/Non-cytotoxic
ロット番号などがフィルターに記載されているので管理も簡単
ディスポーサブル

仕様●材質:●▼メンブレン:PES●▼本体:ポリスチレン●容量:150mL●ポアサイズ:0.45μm●滅菌:滅菌済みアズワン品番65-4343-31内容量1セット(12個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66397006FB12566501
23,100
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする