比色管立 204シリーズ

比色管立 204シリーズ - 日本理化学器械(NRK)
仕様●用途:比色管立●mL用:100mL用●10 本立●式:両面式●栓:●※比色管は含んでおりません●コード番号:204-1001アズワン品番65-8671-57内容量1個
注意
※比色管は含んでおりません
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66398275204-1001
21,000
20,980
23,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする