空圧継手メンテナンスキット

空圧継手メンテナンスキット NORGREN

IMI Norgren Pneufit C シリーズフィッティング選択キットには、21 種類のストレートコネクタ、エルボ、ティー、チューブコネクタ、プラグが用意されています。また、便利なチューブカッターも付属しており、確実に接合できます。頑丈な成形キャリングケースです 寸法: 4 m

仕様●キット内容:4 mm / 6 mm ストレートコネクタ、エルボ、プラグ、T 型、チューブコネクタ●コード番号:212-9269 アズワン品番65-7899-39 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66399666 NE/11152
125,000
123,529
135,882 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする