接地端子 3 ° F用 Sentron 3KF9

接地端子 3 ° F用 Sentron 3KF9 - SIEMENS

Siemens ニュートラル導体 / アース Terminal です。 3KF サイズ 5 用の固定ジャンパアクセサリが付属しています。フラット Terminal の電気接続 EAC 及び CE 承認

仕様●種類:アース端子●範囲:Sentron●シリーズ:3KF9●コード番号:228-8138アズワン品番65-7816-13内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
664013193KF9506-7AA00
67,700
66,980
73,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする