スーパーポシェット SSPシリーズ

スーパーポシェット SSPシリーズ セイワ

収納豊富な5ポケット
3つのフック掛け付き
身分証明書入れ付き
ベルト装着タイプ

仕様●サイズ:W27.5m×D24cm×H3cm●重量:280g●材質:防水ナイロン、ABS樹脂、ポリエステル アズワン品番65-9615-48 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66403516 SSP-0
3,500
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メンテナンスカート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする