端子台コネクタ LSFシリーズ 5.08mmピッチ 1列 3極 1袋 6個入

端子台コネクタ LSFシリーズ 5.08mmピッチ 1列 3極 1袋 6個入 - WEIDMULLER
仕様
●極数:3●ピッチ:5.08mm●行数:1●実装タイプ:表面実装●シリーズ:LSF●コード番号:227-8335
アズワン品番
65-7637-73
内容量
1袋(6個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
664067001824820000
¥1,900
¥1,798
¥1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする