ウルトラサージカルガウン L3 25袋×2箱入 HLGシリーズ

ウルトラサージカルガウン L3 25袋×2箱入 HLGシリーズ リブドゥコーポレーション ウルトラサージカルガウン L3 25袋×2箱入 HLGシリーズ リブドゥコーポレーション ウルトラサージカルガウン L3 25袋×2箱入 HLGシリーズ リブドゥコーポレーション

長い実績を誇る日本仕様
サージカルガウンに求められる重要特性と軽い着心地の両立を実現
AAMIレベル3を超える十分なバリア性

仕様●サイズ:L●素材:SMS不織布(ポリプロピレン:100%)●袖口:綿ゴム絞り●入数:1ケース(1枚/袋×25袋/箱×2箱入)●EOG滅菌済(個包装) アズワン品番65-8638-76 内容量1ケース(2箱×25袋)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66406806 HLG-103S
57,500
54,980
60,478 (税込)
10日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする