双輪キャスター Φ50 MY6Eシリーズ
双輪であるため高い旋回能力を発揮します。
OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
仕様●許容荷重(daN):78●許容荷重(kg):80●車輪径D(mm):50●車輪幅(mm):45●取付高H(mm):67●ネジ径T(mm):U1/2●ネジピッチ:山20●軸長L(mm):16●自在式S付●ネジ式●材質・仕上:車輪/ナイロン、本体/亜鉛合金ダイカスト、側板/クロムめっき
アズワン品番65-9140-35
内容量1個
双輪であるため高い旋回能力を発揮します。
OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。