サンドビック サンドビックの 切削工具 サンドビックの チップ サンドビックの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ) コロミルQD(350)1セット(10個入) QDNH0400040MPHシリーズ コロミルQD(350)1セット(10個入) QDNH0400040MPHシリーズ 注文コード 66409466 鋼用。重切削用。 仕様●コーティング:CVD●M級●幅:4.00mm●コーナーR:0.4●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:205-9822 アズワン品番65-8215-26 内容量1セット(10個) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 QDNH0400040MPH 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 66409466 QDNH0400040MPH ¥23,100 ¥23,080 ¥23,080 ¥25,388 (税込) 5日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 刃先交換チップ(スローアウェイチップ) の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity チップ 1QP-TCGT-NS タンガロイ 税込¥10,338 ¥9,398 ギアミリングカッターCoroMill(R) 176 用チップ SANDVIK 税込¥31,878~ ¥28,980~ 転削用チップ ZSGT-NDJ タンガロイ 税込¥10,998 ¥9,998 チップ 1QP-TPGT-NS タンガロイ 税込¥10,338 ¥9,398 旋削ネガ CN□□型-12(ひし形80°)R0.4 被削材S(耐熱合金) SANDVIK 税込¥16,478~ ¥14,980~ コロカットXS 旋削加工用チップ1205 MAFRシリーズ SANDVIK 税込¥24,178 ¥21,980 ハイスチップ 丸駒 三和製作所 税込¥109,978 ¥99,980 旋削ネガ CN□□型-16(ひし形80°)R1.2 被削材S(耐熱合金) SANDVIK 税込¥25,278 ¥22,980 チップ WCMX-51 サンドビック 税込¥13,068 ¥11,880 スローアウェイチップ BIG DAISHOWA 税込¥7,148~ ¥6,498~ 旋削ネガ CN□□型-12(ひし形80°)R1.6 被削材S(耐熱合金) SANDVIK 税込¥16,478 ¥14,980 CoroCut(R)XS 旋削加工用チップ1205 MABLシリーズ SANDVIK 税込¥24,178 ¥21,980 コロカットXS 旋削加工用チップ1205 MAFLシリーズ SANDVIK 税込¥24,178 ¥21,980 旋削ネガ CN□□型-16(ひし形80°)R1.6 被削材S(耐熱合金) SANDVIK 税込¥25,278 ¥22,980 T-Max(R) ロングエッジフライス加工用チップ SANDVIK 税込¥32,978~ ¥29,980~ 鉄道車輪再旋削加工用チップ SANDVIK 税込¥32,978~ ¥29,980~ 旋削ネガ CN□□型-12(ひし形80°)R0.2 被削材S(耐熱合金) SANDVIK 税込¥21,978 ¥19,980 バスケットへ 旋削ネガ CN□□型-16(ひし形80°)R0.8 被削材S(耐熱合金) SANDVIK 税込¥25,278 ¥22,980 CoroTurn107 旋削加工用チップ SANDVIK 税込¥70,378 ¥63,980 バスケットへ 旋削ネガ CN□□型-12(ひし形80°)R0.1 被削材S(耐熱合金) SANDVIK 税込¥21,978 ¥19,980 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ切削工具・研磨材切削工具チップ刃先交換チップ(スローアウェイチップ)特殊形状 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります 旋盤用 フライス用 特殊形状 シェアする マイページ 最近見た商品