消泡剤 1L
洗浄効果を低下させることなく、洗浄・中和作業で発生する泡を瞬時に消します。
洗浄及び中和処理時に発生する泡の消泡・抑泡に。
仕様●色:乳白色●容量(g):1000●容量(kg):1●容量(L):1●水溶性エマルジョンタイプ消泡剤●材質/仕上:主成分/シリコーンオイル、シリカ●原産国:日本●コード番号:362-7744
アズワン品番65-9701-62
内容量1本
洗浄効果を低下させることなく、洗浄・中和作業で発生する泡を瞬時に消します。
洗浄及び中和処理時に発生する泡の消泡・抑泡に。