アズワン アズワンの 店舗什器・備品 アズワンの 店舗什器 アズワンの ワゴン什器 PP製投込みバスケット 61-655-27シリーズ PP製投込みバスケット 61-655-27シリーズ 注文コード PP製バスケットは汚れても水洗いOK! スタンドは上下反転させると高さを変えた2WAYでの使用が可能 スタッキングして収納できます。 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 61-655-27-1 61-655-27-2 アズワン品番 選択解除 65-8867-5065-8867-51 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 69462550 61-655-27-1 65-8867-50 ¥7,190 取扱い終了返品不可 66410498 61-655-27-2 65-8867-51 ¥7,190 取扱い終了返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 店舗什器 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 中折れワゴン クロームフレーム 幅120cmタイプ ストア・エキスプレス 税込¥27,478 ¥24,980 中折れワゴン クロームフレーム 幅90cmタイプ ストア・エキスプレス 税込¥25,278 ¥22,980 中折れワゴン ブラックフレーム 幅120cm ストア・エキスプレス 税込¥26,378 ¥23,980 中折れワゴン ブラックフレーム 幅90cm ストア・エキスプレス 税込¥24,178 ¥21,980 スタンドミラー ナイキ 税込¥19,778 ¥17,980 18-8 マルチトレー用仕切り板 太幸 税込¥2,088~ ¥1,898~ 18-8 マルチトレー用底網 太幸 税込¥4,398~ ¥3,998~ ベルライージーパネル19Φ ROYAL(ロイヤル)[建築金物] 税込¥1,538~ ¥1,398~ スチール製カウンター700(サッカー台・引戸タイプ) タテヤマアドバンス 税込¥42,878~ ¥38,980~ (1) 細枠ウォールミラー(32) 永井興産 税込¥18,678~ ¥16,980~ ウォール&スタンドミラー スリムフレーム(鏡厚3mm) ストア・エキスプレス 税込¥14,190 ¥12,900 ディスプレイ用ネット ストア・エキスプレス 税込¥4,948 ¥4,498 バスケットへ エクセルレッグ本体パイプセット50Φ ROYAL(ロイヤル)[建築金物] 税込¥3,738 ¥3,398 バスケットへ 真鍮ミラー キシマ 税込¥7,698 ¥6,998 バスケットへ 真鍮ミラー キシマ 税込¥4,948 ¥4,498 エクセルレッグ本体パイプセット38Φ ROYAL(ロイヤル)[建築金物] 税込¥2,968 ¥2,698 バスケットへ アクリル仕切板 カンテック 税込¥9,128~ ¥8,298~ RVS 支柱タイプ 島両面T型 DVD用8段 (単体タイプ) イトーキマーケットスペース 税込¥130,658 ¥118,780 仕切板 LION (ライオン事務器) 税込¥1,648 ¥1,498 バスケットへ スタンド式ミラー”AGミラー” 足立硝子 税込¥95,678 ¥86,980 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ厨房機器・キッチン/店舗用品店舗什器・備品店舗什器ワゴン什器 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「店舗什器」にはこんなカテゴリがあります ゴンドラ什器 ワゴン什器 ネット什器 ディプレイボード/ディスプレイマット・シート ハンガー什器 試着用品/試着室 専門店用什器 什器用アクセサリー 吊り金具/ワイヤー/ポスターハンガー ショーケース 姿見・卓上ミラー 陳列用金物 レジ台カウンター シェアする マイページ 最近見た商品