ビー・ブラウンエースクラップ ビー・ブラウンエースクラップの 医療 ビー・ブラウンエースクラップの 鋼製小物 ビー・ブラウンエースクラップの 骨片打込器 板状ノミ コットル 18cm OLシリーズ 板状ノミ コットル 18cm OLシリーズ 注文コード 66411977 材料選定、製造および品質管理まで妥協のないドイツ"マイスター"のこだわりによるMade by AESCULAPの手術器械です。 仕様●片刃 12mm 18cm アズワン品番65-9072-95 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00218141003 医薬品医療機器等法一般医療機器 内容量1本 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 OL304R 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 66411977 OL304R ¥19,000 ¥18,980 ¥18,980 ¥20,878 (税込) 93日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 鋼製小物 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 骨用ノミ YDM 税込¥18,678~ ¥16,980~ 骨ノミ フリッツメディコ 税込¥6,488~ ¥5,898~ 骨片打込器 YDM 税込¥25,278 ¥22,980 バスケットへ 骨用ノミ YDM 税込¥18,678 ¥16,980 バスケットへ セーフティトリミングナイフ替刃 NO.M260C 18X260 10マイ フェザー安全剃刀 税込¥7,038 ¥6,398 バスケットへ セーフティトリミングナイフ替刃 NO.M130C 18X130 10マイ フェザー安全剃刀 税込¥3,738 ¥3,398 バスケットへ KAI替刃メスハンドル ステンレス M-4 NO.4 10ホンイリ カイインダストリーズ 税込¥7,588 ¥6,898 バスケットへ KAI替刃メスハンドル ステンレス M-3 NO.3 10ホンイリ カイインダストリーズ 税込¥7,588 ¥6,898 バスケットへ 抜糸ハサミ FC-0470 110MM プレミアムプラスジャパン 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ ピンセット ミリアム FC-0209 160MM プレミアムプラスジャパン 税込¥1,099 ¥999 バスケットへ バイファケイテッドニードル 080015 30ホンイリ 東京エム・アイ商会 税込¥5,498 ¥4,998 バスケットへ リスター剪刀 包帯剪刀 E902シリーズ フリッツメディコ 税込¥3,850~ ¥3,500~ 外科ピンセット 太筋 ステンレス SMシリーズ ユーメド貿易 税込¥1,055~ ¥959~ トゲ抜きピンセット ステンレス ユーメド貿易 税込¥1,538 ¥1,398 バスケットへ ペアン止血鉗子 ステンレス SMシリーズ ユーメド貿易 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ 眼科剪刃 SMシリーズ ユーメド貿易 税込¥2,858 ¥2,598 外科剪刃 ACシリーズ nopa 税込¥3,188~ ¥2,898~ メーヨー剪刀 JA04シリーズ ジェイ・シー・ティ 税込¥3,518~ ¥3,198~ 眼科剪刀 JA04シリーズ ジェイ・シー・ティ 税込¥2,418 ¥2,198 メッツェンバーム剪刀 JA04シリーズ ジェイ・シー・ティ 税込¥2,968~ ¥2,698~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ医療・介護用品医療鋼製小物骨片打込器 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「鋼製小物」にはこんなカテゴリがあります 本体 鉗子 鉗子立て 鉗子 剪刀 メス・カッター・ナイフ 医療用ピンセット 持針器 開口器・開創器 鋭匙・鈎 骨鉗子 骨片打込器 剥離子・起子 穿刺針・生検針 吸引シカン 消息子 スタイレット その他鋼製器具 シェアする マイページ 最近見た商品