Agic Special Paper A5

Agic Special Paper A5 Seeed Studio

電子回路を描画できる導電性マーカーであるAgic回路マーカー専用の紙です。
A5サイズの用紙10枚
導電性インクペンで紙に回路のデザインを描き、LEDやモーターを動かします。
よって、回路マーカーは電気回路用のスムーズで高速なプロトタイピングツールです。

仕様●アクセサリタイプ:回路マーカー専用紙●A4サイズ(110990437) アズワン品番67-0451-71 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66414260 110990436
3,670
3,598
3,958 (税込)
33日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする