マイクロスイッチ スナップ はんだ 1袋 2個入
SW2-10H1-02B0-ZZippy SW2 シリーズです SW2 シリーズは、業界標準の V4 ハウジングに収められた、信頼性が高く汎用性の高いスナップアクションマイクロスイッチ製品です。定格電気: 0.1 → 10 A の 125 / 250 V ac (モデルによる)と、SW2 は低電流と要求の厳しい用途の両
仕様●アクチュエータタイプ:スナップ●末端様式:はんだ●コンタクト定格電流:10 A●接点構成:SP-CO●IP保護等級:IP67●操作力:105 gF●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+125℃●コンタクト材質:AG 合金、黄銅●ケースの材質:ポリアミド●リリース力:14gf●動作温度範囲:-40 → +125℃●コード番号:185-4028
アズワン品番65-7827-72
内容量1袋(2個)