絶縁工具 ラウンドノーズプライヤ 170mm
ハンドルは絶縁材でカラーコーティングしています。
ファコム製品は国際またはフランス国内規格に規定された過酷なテストをクリアしています。
電気工事用。
仕様●全長(mm):170●電気作業安全のためEN60900規格準拠●1000V絶縁仕様●長くてスリムな鋸歯状のノーズを備えたモデル●材質/仕上:本体:構造用鋼、表面:樹脂●使用前に必ず工具の外観を調べてください。●電圧が交流1000Vを超える作業はしないでください。●原産国:フランス●コード番号:344-9595
アズワン品番67-2279-29
内容量1丁