ブランキングプラグ QSシリーズ 4mm なし
Festo ブランキングプラグ QSC-4H-100 には、標準サイズと組み立て位置の情報があります。コンテナサイズ: 100 動作圧力全温度範囲: -0,95-6 bar 温度依存の動作圧力: -0,95-14 bar
仕様●メーカーシリーズ:QS●チューブサイズ:4mm●材質:PBT樹脂●ネジ接続 - ネジサイズ:4mm●耐薬品性:なし●外径:5mm●コード番号:202-3179
アズワン品番65-8029-63
内容量1袋(100個)
Festo ブランキングプラグ QSC-4H-100 には、標準サイズと組み立て位置の情報があります。コンテナサイズ: 100 動作圧力全温度範囲: -0,95-6 bar 温度依存の動作圧力: -0,95-14 bar