QSC-4H-100 ブランキングプラグ QSシリーズ 4mm なし Festo 66418259

ブランキングプラグ QSシリーズ 4mm なし

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(100個)
注文コード
66418259
品番
QSC-4H-100
参考基準価格(税別)¥24,800販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
¥23,980

Festo ブランキングプラグ QSC-4H-100 には、標準サイズと組み立て位置の情報があります。コンテナサイズ: 100 動作圧力全温度範囲: -0,95-6 bar 温度依存の動作圧力: -0,95-14 bar

仕様
●メーカーシリーズ:QS●チューブサイズ:4mm●材質:PBT樹脂●ネジ接続 - ネジサイズ:4mm●耐薬品性:なし●外径:5mm●コード番号:202-3179
アズワン品番
65-8029-63
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする