アズワン アズワンの 電動工具 アズワンの コードリール/延長コード アズワンの 延長コード 延長コード 延長コード 注文コード 66419406 シンプルな延長コード。 長さを多種ご用意。 仕様●サイズ:W8.5×D3.5×H2.1cm●定格:1500W アズワン品番65-9073-92 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 61-396-10-2 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 66419406 61-396-10-2 ¥1,800 ¥1,790 ¥1,790 ¥1,969 (税込) 7日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 電動工具 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 超耐久ロングケーブル 5m エアージェイ 税込¥2,308 ¥2,098 ポッキンプラグ JAPPY 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ 節電タップ付き延長コード 1~3m アズワン 税込¥2,528 ¥2,298 十字型マルチタップ延長コード 正和電工 税込¥659~ ¥599~ アースリール (手動巻取) エスコ 税込¥11,000~ ¥10,000~ 屋外用フラットリール ハタヤリミテッド 税込¥10,998~ ¥9,998~ ぴよりんオートマッキー ハタヤリミテッド 税込¥5,938 ¥5,398 バスケットへ 電気溶接ケーブルリール自動巻 アースクリップ仕様 38sqX15m TRIENS 税込¥175,780 ¥159,800 バスケットへ 電気溶接ケーブルリール自動巻 アースクリップ仕様 22sqX15m TRIENS 税込¥164,780 ¥149,800 バスケットへ 電気溶接ケーブルリール自動巻 アースクリップ仕様 38sqX20m TRIENS 税込¥197,780 ¥179,800 バスケットへ 電気溶接ケーブルリール自動巻 アースクリップ仕様 22sqX20m TRIENS 税込¥175,780 ¥159,800 バスケットへ コードリール 100V 防雨防塵型 アースなし ナイスリール 日動工業 税込¥15,378 ¥13,980 バスケットへ 充電式ミニドリル・ドライバー EARTH MAN 税込¥4,618 ¥4,198 バスケットへ 充電式ミニドリル・ドライバー EARTH MAN 税込¥4,398 ¥3,998 バスケットへ 18V 19.sqコードレスインパクトレンチ SHINANO(信濃機販) 税込¥85,778~ ¥77,980~ 18V 19.sqコードレスインパクトレンチ 本体のみ SHINANO(信濃機販) 税込¥64,878 ¥58,980 バスケットへ ドリルチャック キーレスタイプ ベッセル 税込¥3,298~ ¥2,998~ 小型強力ブロワ 多摩電子 税込¥9,458 ¥8,598 バスケットへ 充電式インパクトレンチ(本体のみ)TW011GZ マキタ 税込¥57,178 ¥51,980 バスケットへ 充電式インパクトレンチ(本体のみ)TW1005DZ マキタ 税込¥52,778 ¥47,980 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ作業工具/電動・空圧工具電動工具コードリール/延長コード延長コード 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります コードリール 延長コード コードリール/延長コード関連品 シェアする マイページ 最近見た商品