アズワン アズワンの 制御機器 アズワンの 制御機器・PLC・リレー アズワンの リレー リレーソケット スリムパワーリレー用 CHシリーズ リレーソケット スリムパワーリレー用 CHシリーズ 注文コード 66420569 注文コード 66420569 注文コード 66420569 注文コード 66420569 注文コード 66420569 注文コード 66420569 スリムパワーリレー用のリレーソケット。リリースレバーの操作でリレーをワンタッチで脱着できます。 仕様●端子:M3ネジ×8極●注意事項:外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。 アズワン品番65-8763-01 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 CH2S-05B-8P 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 66420569 CH2S-05B-8P ¥390 ¥389 ¥389 ¥428 (税込) 7日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 制御機器 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity アズビル ソウサキ azbil(山武) 税込¥100,078~ ¥90,980~ アズビル ソウサタン azbil(山武) 税込¥142,780~ ¥129,800~ monoOne+Ao(モノワンプラスアオ) スリーハイ 税込¥53,878 ¥48,980 バスケットへ デジタル指示調節計 ACS-13Aシリーズ 神港テクノス 税込¥24,178 ¥21,980 バスケットへ 電源制御ユニット Panasonic(パナソニック) 税込¥230,780 ¥209,800 三角フィルター ヨトリヤマ(世取山) 税込¥2,858~ ¥2,598~ ディスポフィルター ヨトリヤマ(世取山) 税込¥37,378~ ¥33,980~ アズビル チョウセツケイ azbil(山武) 税込¥24,178~ ¥21,980~ 温度センサ(汎用タイプ) E52 omron(オムロン) 税込¥4,398~ ¥3,998~ (9) JPー2500 硬化促進剤 Devcon(デブコン) 税込¥5,058 ¥4,598 バスケットへ RESIDE BAN-ZI 税込¥21,978~ ¥19,980~ ”塗料用シンナーA” Kansai 税込¥17,578 ¥15,980 バスケットへ 強力サビ止め ホワイト 1.6L ロックペイント 税込¥25,278 ¥22,980 バスケットへ 強力サビ止め グレー 7L ロックペイント 税込¥10,668 ¥9,698 バスケットへ 強力サビ止め あかさび 3L ロックペイント 税込¥26,378 ¥23,980 バスケットへ 屋根用高日射反射率塗料”シャネツロックルーフSi” 硬化剤 ロックペイント 税込¥5,278 ¥4,798 バスケットへ 強力サビ止め あかさび 7L ロックペイント 税込¥10,668 ¥9,698 バスケットへ 強力サビ止め ホワイト 7L ロックペイント 税込¥10,668 ¥9,698 バスケットへ 強力サビ止め グレー 3L ロックペイント 税込¥26,378 ¥23,980 バスケットへ 強力サビ止め ホワイト 0.7L ロックペイント 税込¥14,278 ¥12,980 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ制御機器/はんだ・静電気対策用品制御機器制御機器・PLC・リレーリレーリレーその他関連用品 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「リレー」にはこんなカテゴリがあります 一般リレー ソリッドステート・リレー ターミナルリレー(リレーユニット) パワーリレー プログラムリレー セーフティリレー 電流リレー シグナルリレー リレーソケット ミニチュアリレー フロートレスリレー 強制ガイド式リレー リレーその他関連用品 補助継電器 保護継電器 シェアする マイページ 最近見た商品