腰巻 ライフジャケット タイプA 型式承認品 自動膨脹 船釣り可 5630RS

腰巻 ライフジャケット タイプA 型式承認品 自動膨脹 船釣り可 5630RS - ブルーストーム(Bluestorm)腰巻 ライフジャケット タイプA 型式承認品 自動膨脹 船釣り可 5630RS - ブルーストーム(Bluestorm)腰巻 ライフジャケット タイプA 型式承認品 自動膨脹 船釣り可 5630RS - ブルーストーム(Bluestorm)腰巻 ライフジャケット タイプA 型式承認品 自動膨脹 船釣り可 5630RS - ブルーストーム(Bluestorm)

大幅にスペックアップしたベーシックモデルのウエストタイプ膨脹式ライフジャケットです。
外装にはリサイクルポリエステル100%の生地を採用することで環境にも配慮しました。
水辺のレジャーからオフショアまで幅広い用途に使用できます。
ダブルインジケーターを搭載し、炭酸ガスボンベとカートリッジの状態を一目で確認出来るウィンドウ付きです。
外装は取り外して洗濯できる仕様です。
フロントにはアイテムを連結できる便利なDリング付きです。
ベルトはこれまでもアングラーの意見で多かった硬めのナイロンベルトを採用し、長期間の使用でもヘタリが少なく、ズレの少ない仕様です。

素材300Dリップストップ オックス600D質量(g)約620混率(%)リサイクルポリエステル100浮力(kg)11.5内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
浮力(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66177590BSJ-5630RSE ラヴァブラック11.5ラヴァブラック
27,000
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
66177599BSJ-5630RSE オフショアブルー11.5オフショアブルー
27,000
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
66177608BSJ-5630RSE11.5マルベリー
27,000
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
66178326BSJ-5630RSE マルベリー11.5マルベリー
27,000
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
66178326BSJ-5630RSE マルベリー66177608BSJ-5630RSEBSJ-5630RSE マルベリー 腰巻 ライフジャケット タイプA 型式承認品 自動膨脹 船釣り可 5630RS ブルーストーム(Bluestorm) 66177608腰巻 ライフジャケット タイプA 型式承認品 自動膨脹 船釣り可 5630RSブルーストーム(Bluestorm)1個
25,980
税込28,578
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする