首掛 ショルダータイプ ライフジャケット タイプA 型式承認品 自動膨脹 船釣り可

首掛 ショルダータイプ ライフジャケット タイプA 型式承認品 自動膨脹 船釣り可 - ブルーストーム(Bluestorm)首掛 ショルダータイプ ライフジャケット タイプA 型式承認品 自動膨脹 船釣り可 - ブルーストーム(Bluestorm)

大幅にスペックアップしたベーシックモデルのサスペンダータイプ膨脹式ライフジャケットです。
外装にはリサイクルポリエステル100%の生地を採用することで環境にも配慮しました。
水辺のレジャーからオフショアまで幅広い用途に使用できます。
ダブルインジケーターを搭載し、炭酸ガスボンベとカートリッジの状態を一目で確認出来るウィンドウ付きです。
外装は取り外して洗濯できる仕様です。
フロントにはアイテムを連結できる便利なDリング付きです。
ベルトはこれまでもアングラーの意見で多かった硬めのナイロンベルトを採用し、長期間の使用でもヘタリが少なく、ズレの少ない仕様です。

質量(g)約710混率(%)リサイクルポリエステル100胴囲(cm)70~100浮力(kg)11.5素材300Dリップストップ オックス600D内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66177574BSJ-2630RSE オフショアブルーオフショアブルー
27,000
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
66177565BSJ-2630RSE ラヴァブラックラヴァブラック
27,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする