腰巻 ライフジャケット タイプA 型式承認品 自動膨脹 船釣り可 軽量 5930RS

腰巻 ライフジャケット タイプA 型式承認品 自動膨脹 船釣り可 軽量 5930RS - ブルーストーム(Bluestorm)腰巻 ライフジャケット タイプA 型式承認品 自動膨脹 船釣り可 軽量 5930RS - ブルーストーム(Bluestorm)腰巻 ライフジャケット タイプA 型式承認品 自動膨脹 船釣り可 軽量 5930RS - ブルーストーム(Bluestorm)腰巻 ライフジャケット タイプA 型式承認品 自動膨脹 船釣り可 軽量 5930RS - ブルーストーム(Bluestorm)腰巻 ライフジャケット タイプA 型式承認品 自動膨脹 船釣り可 軽量 5930RS - ブルーストーム(Bluestorm)腰巻 ライフジャケット タイプA 型式承認品 自動膨脹 船釣り可 軽量 5930RS - ブルーストーム(Bluestorm)腰巻 ライフジャケット タイプA 型式承認品 自動膨脹 船釣り可 軽量 5930RS - ブルーストーム(Bluestorm)腰巻 ライフジャケット タイプA 型式承認品 自動膨脹 船釣り可 軽量 5930RS - ブルーストーム(Bluestorm)

Blustorm 膨脹式ウエスト エントリーモデル。
外装には環境に配慮したリサイクルポリエステル生地 300Dリップストップ・600Dオックスを採用することで環境にも配慮しました。
前回モデルのポリエステル生地の約2倍の引っ張り強度があり、環境に配慮するのは勿論、ライフジャケットとして大切な強度と耐久性を大幅に改善しています。
ベルトはこれまでもアングラーの意見で多かった硬めのナイロンベルトを採用し、長期間の使用でもヘタリやズレの少ない仕様です。

素材300Dリップストップ オックス600D質量(g)約430混率(%)リサイクルポリエステル100胴囲(cm)70~100浮力(kg)9内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
浮力(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66177538BSJ-5930RS ラヴァブラック9ラヴァブラック
20,000
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
66177547BSJ-5930RS オフショアーブルー9オフショアーブルー
20,000
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
66177556BSJ-5930RS マルベリー9マルベリー
20,000
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする