ピータッチ ラミネートテープ 幅18mm TZeシリーズ

ピータッチ ラミネートテープ 幅18mm TZeシリーズ brother(ブラザー)

ブラザー純正 ピータッチ専用ラミネートテープ。

仕様●テープ幅:18mm●テープ色:透明●文字色:黒●テープ長さ:8m●5本パック エコマーク認定認定 アズワン品番65-9204-10 エコマーク認定番号18 112 090 内容量1パック(5本)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66421680 TZe-141V
8,680
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする