ハイスペックハイディスク100W架台取付型(ワイド)
水銀灯400Wクラスの明るさ!看板照明や施設照明に最適な常設タイプ!
屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。
電源装置内蔵型、照射角度はワイド、カバーは明るさ重視のクリア(透明)です。
電源の長さは0.5m、コード先端は切放しです。
用途工場、倉庫、スポーツ施設の照明として
仕様●1/10ビーム角:160度●1/2ビーム角:110度●100V消費効率(Lm/W):184.8●200V消費効率(Lm/W):183●コード先端:切放し●サージ耐圧:ライン間/6KV、対アース間/15KV●球寿命(時間):約60000
付属品M16×50ボルトナットセット×2、落下防止ワイヤー×2本
材質冷却フィン/マグネシウム合金ダイカスト、フロント枠・前面パネル/ポリカーボネイト、取付枠/SUS201、ボルト/SUS
質量(kg)4.5
色白
消費電力(W)100V/99、200V/100
定格電圧(V)AC100/200
定格電流(A)100V/1.0、200V/0.52
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)292×289×315
レンズワイド
電線長さ(m)0.5
芯数3芯
電線仕様-種別VCT0.75mm2×3芯
色温度(K)5000
使用環境温度(℃)-30~50
保護機能サージプロテクター
光源色昼白色
LED100W
電源タイプ電源装置内蔵型
耐振動5G
使用場所屋内・屋外兼用型
入力電圧範囲(V)AC100~242
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性IP65
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)Ra71
定格光束(Lm)18300
電球の種類LED
内容量1台
関連資料:
(0.08MB)
注意
※球寿命は光束が70%に低下するまでの時間です。表示は設計値であり、製品の寿命を保証するものではありません。※サージプロテクターは、すべてのサージ破壊からの保護を保障するものではありません。